Okulary ochronne

Zapewniamy szeroki wybór okularów ochronnych dla niezawodnego bezpieczeństwa w Cromwell.co.uk. Nasze gogle są wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić niezbędną ochronę delikatnego obszaru oka.

Dostarczamy gogle od znanych marek, takich jak 3M™, Bollé® i Honeywell®.

Czym są okulary ochronne?
Okulary ochronne, wykonane z elastycznej ramy z tworzywa sztucznego i regulowanym paskiem na głowę, całkowicie otaczają oczy, zapewniając maksymalną ochronę. Dostępne są z wyborem wentylacji, aby dostosować się do warunków pracy, oraz z powłokami przeciwmgłowymi i antyzarysowymi, poprawiającymi klarowność widzenia.

Dlaczego okulary ochronne?
Gdy potrzebna jest zwiększona ochrona oczu, okulary ochronne stanowią doskonałą alternatywę dla okularów ochronnych. Zaprojektowane, aby tworzyć bliskie uszczelnienie z twarzą, gogle chronią wszystkie kąty oka, aby zachować obszar ten wolny od rozprysków płynów i zanieczyszczeń.

Kiedy używać okularów ochronnych?
Zgodnie z europejskimi przepisami, gdy w miejscu pracy zidentyfikuje się ryzyko urazu, pracodawcy muszą dostarczyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, aby chronić pracowników przed nim. Przemysły takie jak budownictwo, motoryzacja i laboratoria regularnie korzystają z gogli ochronnych, aby chronić przed szerokim spektrum zagrożeń.

Rodzaje okularów ochronnych
Okulary ochronne są dostępne w różnych materiałach i stylach, aby odpowiadać zastosowaniom i związanych z nimi zagrożeniom. Są one regulowane według europejskich norm bezpieczeństwa, korzystając z EN 166:2002 i muszą zawsze zawierać oznaczenie na ramie oraz poza polem widzenia na soczewce (jeśli to możliwe).

Oprócz materiału i powłok soczewek, okulary ochronne mogą być również klasyfikowane według systemów wentylacji, z których każdy ma swoje zalety i wady w różnych środowiskach.

• Wentylacja bezpośrednia - Posiadają otwory wentylacyjne po bokach lub u góry ramki gogli. Są otwarte na otoczenie i pomagają zmniejszyć nagromadzenie się ciepła i dyskomfortu podczas długotrwałego noszenia. Ten typ wentylacji nie nadaje się w środowiskach z dużą ilością pyłu i cząstek.

• Wentylacja pośrednia - Wentylacja jest zapewniana za pomocą pośredniej ścieżki, a nie prostej ścieżki, jak w wentylacji bezpośredniej. Często obejmuje klapki, które zapewniają pewien poziom osłony dla otworów wentylacyjnych.

• Bez wentylacji - Całkowicie zamknięte, ten typ nie ma wentylacji, co korzystnie wpływa na użytkowników podczas pracy w pylistych środowiskach, ale może być także niewygodne podczas długotrwałego używania.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru okularów ochronnych
• Zagrożenia - rodzaj zagrożeń i ryzyka obrażeń to pierwszy krok w identyfikacji odpowiednich gogli do środowiska pracy.

• Szkolenie - przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymagają, aby pracownicy otrzymali odpowiednie szkolenie w zakresie prawidłowego dopasowania PPE i jego utrzymania, aby zapewnić maks