Kłódki

Zapięcia blokujące są niezbędnym narzędziem bezpieczeństwa, które pomaga zabezpieczyć otwory, takie jak drzwi i bramy, oraz dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń do drzwi, które już mają zamki. W Cromwell mamy różne rodzaje zapięć blokujących od takich marek jak Matlock, Abus, Squire i Brady, dzięki czemu możesz być pewny wysokiego poziomu jakości.

Co to są zapięcia blokujące?
Zapięcia blokujące składają się z zamka w kształcie litery U, korpusu, w którym znajduje się mechanizm blokujący, oraz baryłki zamkowej (nazywanej też tumblerem). Gdy klucz jest włożony do baryłki i obrócony, mechanizm uwalnia zamek (zabezpieczony za pomocą nacięć), pozwalając na zdjęcie zamka. Gdy jest zablokowany, mechanizm utrzymuje zamek na miejscu, uniemożliwiając jego podniesienie w górę w celu zdjęcia.

Dlaczego stosuje się zapięcia blokujące?
Zapięcia blokujące są używane do zabezpieczania bram, drzwi, ale mogą być również stosowane do zabezpieczania skrzynek narzędziowych, szafek na dokumenty, a także zabezpieczania pojazdów i maszyn za pomocą łańcuchów. Mogą być stosowane z lub bez innych, konwencjonalnych mechanizmów blokujących.

Rodzaje zapięć blokujących
• Tradycyjne - Składają się z standardowego zamka w kształcie litery U i kwadratowego korpusu, w którym znajduje się mechanizm blokujący. Baryłka, do której wstawiany jest klucz, znajduje się na spodzie zapięcia.

• Zamknięty zamek - Zazwyczaj są one podobne do standardowego tradycyjnego zamka, ale mniej z zamka jest odsłonięte, co czyni je bardziej odporne na narzędzia takie jak nożyce do cięcia bądź piły. Ponieważ ekspozycja zamka jest ograniczona, wymiary są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania.

• Prosty zamek - Zamiast zamka w kształcie litery U, te zapięcia blokujące mają prosty zamek. Są one przydatne do zabezpieczania rolet zabezpieczających, ponieważ zamek jest bardziej ukryty, co utrudnia jego przecięcie.

• Kołowy - Innym rodzajem zamka zamkniętego jest zamek kołowy, zwany również zamkiem dyskowym, który jest niezwykle bezpieczną wersją zapięcia blokującego. Nie ma w nich sprężyn, więc te zamki są szczególnie przydatne w walce z włamywaczami, którzy próbują wywiercić zamek.

• Kombinacyjny - Mogą występować w różnych typach i mają zamek kombinacyjny, eliminując konieczność stosowania klucza.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze zapięcia blokującego
• Rozmiar - To przede wszystkim zależy od rozmiaru zapięcia i wagi przedmiotu, który chcesz zabezpieczyć. Na przykład, mała szafka wymagałaby tylko małego zapięcia o cieńszym zamku, aby chronić przed złodziejami, podczas gdy przemysłowe kontenery transportowe prawdopodobnie wymagałyby solidnego, okrągłego zamka blokującego, aby chronić przed uszkodzeniami i użyciem narzędzi do włamania, takich jak nożyce do cięcia bądź obcinarki.

• Typ - Niektóre zapięcia blokujące są bardziej bezpieczne od innych, dlatego wybór odpowiedniego typu jest ważny w zależności od zastosowania. Zabezpieczenie łańcucha motocyklowego wymagałoby solidnego zapięcia blokującego z zamkiem zamkniętym, nie tylko ze względu na wagę łańcucha, ale także w celu zwalczania zawodowych złodziei, którzy próbują przeciąć zamknięcie.

Słownik pojęć dotyczących zapięć blokujących
Co oznacza pojęcie zatwierdzone przez CEN?

Rozkładamy to na czynniki pierwsze...

CEN to klasyfikacja zatwierdzana przez firmy ubezpieczeniowe, którą wyższe zabezpieczenie zapewniające zapięcia blokujące przestrzegają w zakresie od 1 do 6. Daje to wskazówkę na temat siły zapięcia blokującego poprzez jego specyfikacje.

Najczęstsze pytania
Jak mierzone są zapięcia blokujące?

Zapięcia blokujące są zwykle mierzone pod względem rozmiaru korpusu. Im większy korpus, tym grubszy i bardziej solidny zamek. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na odstęp korpusu i średnicę zamka, aby upewnić się, że są odpowiednie do zamka, z którym chcesz używać zapięcia blokującego.

Czy zapięcia blokujące można przeciąć?

Niestety, nawet z solidnym zamkiem blokującym nie ma gwarancji, że ochronią one przed każdym, kto będzie zdecyd

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 112

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 112