logo

Multimetry

Odkryj różnorodność zastosowań multimetrów, kluczowych urządzeń do testowania i pomiaru różnorodnych funkcji elektrycznych. Cromwell oferuje różnorodny wybór wiodących marek, takich jak Fluke, Beha Amprobe, Oxford i Megger.
Zrozumienie Multimetrów
Multimetry pełnią rolę wielofunkcyjnych narzędzi przeznaczonych do pomiaru napięć, prądów i oporów elektrycznych. Dostępne są w dwóch głównych rodzajach: analogowych i cyfrowych. Multimetry analogowe (PMMC) posiadają wskaźnik na skali napędzany stałym magnesem poruszającym się cewką, podczas gdy cyfrowe multimetry (DMM) dostarczają odczytów na cyfrowym wyświetlaczu, znane z dokładności i czytelności.

Zastosowania Multimetrów
Szeroko stosowane w różnych branżach, multimetry ułatwiają różnorodne funkcje pomiarowe i testowe w zakresie elektryczności, w tym testowanie napięć AC/DC, testowanie oporów, analizę prądów obwodów, ogólne diagnostyki elektryczne, zastosowania w środowiskach domowych, komercyjnych, przemysłowych, samochodowych oraz testowanie na terenie. Idealne dla elektryków, inżynierów, prac związanych z instalacją przewodów i rozwiązywaniem problemów z obwodami elektrycznymi.

Kluczowe Uwagi
Przy wyborze multimetru warto wziąć pod uwagę czynniki takie jak maksymalny zakres prądów AC/DC - Upewnij się, że zakres multimetru jest zgodny z konkretnymi wymaganiami Twojego zadania.

Najczęściej Zadawane Pytania
Który z multimetrów jest dokładniejszy: analogowy czy cyfrowy? Standardowe multimetry analogowe zazwyczaj oferują dokładność ±3%, podczas gdy cyfrowe multimetry zapewniają większą precyzję na poziomie ±0,5%.